Norton Abrasives 66252843613 | Trung Tâm Trầm Cảm Whl T27 5 X 1/4 X 5/8-11 | 25ty65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66252843613 Bánh xe lõm tâm T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65

NORTON ABRASIVES 66252843613 Bánh xe trung tâm lõm T27 5 x 1/4 x 5/8-11

Trong kho
Khoản mục: AB8JWW phần: 66252843613Tham chiếu chéo: 25TY65
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
€7.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe trung tâm chán nản
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Kích thước Arbor5 / 8 "-11
đường kính5"
LớpRất thô
Bụi bặm24
Tối đa RPM12,225
bề dầy1 / 4 "
KiểuLoại 27
UPC662528436138
Loại bánh xenghiền

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS6804220000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mài mònLỗ trồng câybề dầyKiểuĐường kính bánh xeLoại bánh xeKích thước Arborpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66252843179 Bánh xe lõm tâm 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Zirconium nhôm oxit-1 / 4 "Loại 27-nghiền3 / 8 "1€10.47
NORTON ABRASIVES 66252843183 Bánh xe lõm tâm 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Zirconium nhôm oxit-1 / 8 "Loại 27-Mài không nhiễm bẩn5 / 8 "-111€20.57
NORTON ABRASIVES 66252843185 Bánh xe lõm tâm 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Zirconium nhôm oxit-1 / 4 "Loại 27-Mài không nhiễm bẩn5 / 8 "-111€22.81
NORTON ABRASIVES 66252843187 Bánh xe lõm tâm 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Zirconium nhôm oxit-1 / 8 "Loại 27-Mài không nhiễm bẩn5 / 8 "-111€28.40
NORTON ABRASIVES 66252843188 Bánh xe lõm tâm 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Zirconium nhôm oxit-1 / 4 "Loại 27-Mài không nhiễm bẩn7 / 8 "1€25.79
NORTON ABRASIVES 66252843190 Bánh xe lõm tâm 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Zirconium nhôm oxit-1 / 8 "Loại 27-Mài không nhiễm bẩn7 / 8 "1€11.06
NORTON ABRASIVES 66252843191 Bánh xe lõm tâm 4.5 D 1/8 5/8-11 | AC6GCX 33N297 6625284319113,580Zirconium nhôm oxit-1 / 8 "Loại 27-Mài không nhiễm bẩn5 / 8 "-111€13.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843613 Bánh xe trung tâm lõm T27 5 x 1/4 x 5/8-11
€7.44 /đơn vị