Norton Abrasives 66243530387 | Chén Flaring Mài Whl Phèn Sửu. 4 Trong. Pk10 | 26zw31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66243530387 Cốc loe Đá mài Ôxít nhôm 4 inch Pk10 | AF8LAX 26ZW31

NORTON ABRASIVES 66243530387 Bánh mài cốc loe nhôm Oxit 4 inch Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF8LAX phần: 66243530387Tham chiếu chéo: 26ZW31
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
€911.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe mài cốc
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Kích thước Arbor1.25 "
Loại trái phiếuthủy tinh hóa
Đường kính mặt4"
Bụi bặm60
Tối đa RPM5730
Đặc điểm kỹ thuật38A60-JVBE
bề dầy1.5 "
Loại bánh xeLoại 11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.23
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)38.86
Mã HS6804220000

Chi tiết sản phẩm:

  • Quay lại Dia. (3 ")
  • Độ dày mặt sau (1/2 ")
  • Độ dày vành (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mài mònLỗ trồng câybề dầyĐường kính bánh xeLoại bánh xeKích thước ArborĐường kính mặtpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66253146917 Loại bánh xe loe 11 Đường kính mặt 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Gốm / Zirconia-2"-Loại 115 / 8 "-114"1€79.71
NORTON ABRASIVES 66253146918 Loại bánh xe loe 11 Đường kính mặt 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Gốm / Zirconia-2"-Loại 115 / 8 "-115"1€87.22
NORTON ABRASIVES 66253146920 Loại bánh xe loe 11 Đường kính mặt 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Gốm / Zirconia-2"-Loại 115 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ABRASIVES 66253146922 Loại bánh xe loe 11 Đường kính mặt 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Gốm / Zirconia-2"-Loại 115 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ABRASIVES 66253146925 Loại bánh xe loe 11 Đường kính mặt 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Gốm / Zirconia-2"-Kiểu 11 Với mặt sau bằng thép5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ABRASIVES 66253146929 Loại bánh xe loe 11 Đường kính mặt 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Gốm / Zirconia-2"-Kiểu 11 Với mặt sau bằng thép5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ABRASIVES 66253198586 Cốc loe Đá mài Zirconia Alumina Đường kính 6 inch | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Alumina Zirconia-2"-Loại 115 / 8-116"1€112.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243530387 Bánh mài cốc loe nhôm Oxit 4 inch Pk10
€911.58 /đóng gói