Norton Abrasives 66243510653 | Bánh cắt Gemini 3 X1/8 X3/8 25465 vòng/phút | 25tz05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66243510653 Bánh xe cắt Gemini 3 x1/8 x3/8 25465rpm | AH2DYA 25TZ05

NORTON ABRASIVES 66243510653 CutOff Wheel Gemini 3 x1 / 8 x3/8 25465rpm

Trong kho
Khoản mục: AH2DYA phần: 66243510653Tham chiếu chéo: 25TZ05
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
€6.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cắt mài mòn
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Lỗ trồng cây3 / 8 "
Kim cương KnockoutKhông
Bụi bặm36
Tối đa RPM25,465
bề dầy1 / 8 "
UPC662435106537
Đường kính bánh xe3"
Loại bánh xeLoại 1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.42
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bánh xeVật liệu mài mònLỗ trồng câyKim cương KnockoutBụi bặmTối đa RPMbề dầyĐường kính bánh xeGiá cả
NORTON ABRASIVES 07660701617 Bánh xe mài mòn 4-1/2 x 040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Gia cố, cắt-7 / 8 "-Rất thô13,5800.04 "-€4.13
NORTON ABRASIVES 07660701616 Bánh cắt phải Cắt 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Loại 1Oxit nhôm5 / 8 "Không6015,2800.04 "4"€3.27
NORTON ABRASIVES 07660701618 Bánh cắt phải Cắt 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Loại 1Oxit nhôm7 / 8 "Không6012,2250.04 "5"€4.95
NORTON ABRASIVES 07660702757 Bánh cắt phải Cắt 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 07660702757Loại 1Oxit nhôm7 / 8 "Không6010,1900.04 "6"€4.15
NORTON ABRASIVES 07660789451 Bánh xe cắt Norton Metal 3 x.035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Loại 1Oxit nhôm3 / 8 "Không6025,4650.035 "3"€2.28
NORTON ABRASIVES 07660789453 Bánh xe cắt Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Loại 1Oxit nhôm3 / 8 "Không6019,1000.035 "4"€2.84
NORTON ABRASIVES 07660789086 Bánh xe cắt Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Loại 1Cacbua silic5 / 8 "2476401 / 8 "8"€8.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243510653 CutOff Wheel Gemini 3 x1 / 8 x3/8 25465rpm
€6.27 /đơn vị