Norton Abrasives 63642552870 | Miếng Bọt Biển Chà Nhám Thô 4-3/4 X 3-3/4 X 1/2 In | 3wk98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 63642552870 Mút xốp chà nhám Thô 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEZ 3WK98

NORTON ABRASIVES 63642552870 Bọt biển nhám 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD2YEZ phần: 63642552870Tham chiếu chéo: 3WK98
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
€2.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSanding bọt biển
Vật liệu mài mònCacbua silic
Màumàu xám
LớpThô
Bụi bặm100
Chiều dài4.75 "
bề dầy1 / 2 "
Chiều rộng3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS6805305000
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Mặt (Kép)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpBụi bặmMụcChiều dàibề dầyChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 07660749503 Mút xốp chà nhám x Crs/med 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMG 1RDV8 07660749503Thêm thô / trung bình36/80Sanding bọt biển4"1"2.75 "1€3.90
NORTON ABRASIVES 07660749502 Miếng bọt biển chà nhám Med/fine 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMH 1RDW1 07660749502Trung bình / Tốt80/120Sanding bọt biển4"1"2.75 "1€3.77
NORTON ABRASIVES 63642552868 Mút xốp chà nhám Fine 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEX 3WK96 63642552868đầu220Sanding bọt biển4.75 "1 / 2 "3.75 "1€2.73
NORTON ABRASIVES 63642552869 Miếng xốp chà nhám Trung bình 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEY 3WK97 63642552869Trung bình150Sanding bọt biển4.75 "1 / 2 "3.75 "1€2.73
NORTON ABRASIVES 07660702284 Miếng bọt biển chà nhám góc, mịn, dài 4.875 inch, rộng 2.875 inch, 24Pk | CH9PHA 33GN50 07660702284--Bọt biển nhám góc---24€170.49
NORTON ABRASIVES 07660702285 Miếng bọt biển chà nhám góc, Oxit nhôm, Chiều dài 4.875 inch, Chiều rộng 2.875 inch, 24Pk | CH9PHB 33GN51 07660702285--Bọt biển nhám góc---24€170.49
NORTON ABRASIVES 07660700936 Miếng bọt biển chà nhám góc, thô/trung bình, dài 4.875 inch, rộng 2.875 inch | CH9PHC 1PW28 07660700936--Bọt biển nhám góc---1€8.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642552870 Bọt biển nhám 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 In
€2.73 /đơn vị