Norton Abrasives 07660701583 | Chà nhám Sht 11 X 9 In. 100G Garnet - Pk25 | 1rdz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 07660701583 Giấy Nhám 11 x 9 Inch 100 G Garnet - Gói 25 | AB3BNL 1RDZ7

NORTON ABRASIVES 07660701583 Tấm chà nhám 11 x 9 inch 100 G Garnet - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AB3BNL phần: 07660701583Tham chiếu chéo: 1RDZ7
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
€33.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm nhám
Vật liệu mài mònNgọc thạch lựu
Vật liệu sao lưuGiấy
Trọng lượng dự phòngC
Màutrái cam
LớpTrung bình
Bụi bặm100
Chiều dài11 "
UPC076607015839
Chiều rộng9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)30.73
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS6805301000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật liệu mài mònVật liệu sao lưuChiều rộngTrọng lượng dự phòngMàuLớpBụi bặmpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66254487393 Giấy Nhám 11 x 9 Inch 80 G Sc - Gói 50 | AA3UJF 11V254 6625448739311 "Cacbua silicGiấy9"Bmàu xámTrung bình8050€94.17
NORTON ABRASIVES 66254487394 Giấy Nhám 11 x 9 Inch 100 G Sc - Gói 100 | AA3UJG 11V255 6625448739411 "Cacbua silicGiấy9"Bmàu xámTrung bình100100€143.46
NORTON ABRASIVES 66261100955 Giấy Nhám 11 x 9 Inch P100 G Sc - Gói 25 | AB2AYR 1KUK1 6626110095511 "Cacbua silicGiấy chống thấm9"Cmàu xámTrung bìnhP10025€230.36
NORTON ABRASIVES 66261126340 Giấy Nhám Ôxít Nhôm 11 x 9 Inch 80 G - Gói 25 | AB2AYW 1KUK5 6626112634011 "Oxit nhômVải9"JnâuTrung bình8025€73.97
NORTON ABRASIVES 66261101165 Giấy Nhám 11 x 9 Inch 100 G Sc - Gói 50 | AB2AZF 1KUL6 6626110116511 "Cacbua silicGiấy chống thấm9"CthanTrung bình10050€127.64
NORTON ABRASIVES 66261101555 Giấy Nhám 11 x 9 Inch 80 G Garnet - Gói 50 | AB2AZR 1KUP9 6626110155511 "Ngọc thạch lựuGiấy9"Ctrái camTrung bình8050€66.12
NORTON ABRASIVES 66261131634 Tấm Nhám Ôxít Nhôm P11 G 9 x 80 Inch - Gói 50 | AB2AZV 1KUR4 6626113163411 "Oxit nhômGiấy bão hòa latex9"BnâuTrung bìnhP8050€114.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660701583 Tấm chà nhám 11 x 9 inch 100 G Garnet - Gói 25
€33.47 /đóng gói