Máy đóng cửa Norton Uni7500 X 690 | Tay đóng cửa thủy lực bằng đồng không tay | 1abj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đóng cửa thủy lực NORTON UNI7500 x 690 Đồng không tay | AA8UEG 1ABJ7

NORTON Tay co thủy lực UNI7500 x 690 Đồng không tay

Trong kho
Khoản mục: AA8UEG phần: UNI7500 x 690Tham chiếu chéo: 1ABJ7
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
€480.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Loại cánh tayUnitrol (R)
Hiệu suất gần hơnHeavy Duty
Loại gần hơnMở Không Giữ
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
MàuĐồng đen
Giao cửaKhông cầm tay
Chiều rộng cửa bên ngoài36 "
Kết thúcĐồng đen
Chiều cao nhà ở3.875 "
Chiều dài nhà ở13.625 "
Chiều rộng nhà ở2.125 "
Chiều rộng cửa bên trong54 "
Tối đa Mở cửa180 Degrees
Phong cách gắn kếtKhung đầu
Chiếu từ tường2-1 / 8 "
Kích thước lò xoCó thể điều chỉnh 1 đến 6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)50.29
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8302413000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cánh tayLoại cánh tayMàuKết thúcPhong cách gắn kếtGiá cả
Máy đóng cửa thủy lực NORTON CLP7500 X 690 Đồng không tay | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500X690-Closer Plus (R)Đồng đenĐồng đenKhung đầu€460.60
Máy đóng cửa thủy lực NORTON CLP7500T X 690 Đồng không tay | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500TX690-Closer Plus (R)Đồng đenĐồng đenKhung đầu€406.43
Máy đóng cửa thủy lực NORTON UNI7500H x 690 Đồng không tay | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitrol (R)Đồng đenĐồng đenKhung đầu€498.97
Máy đóng cửa thủy lực NORTON UNI7500H x 689 Nhôm không tay | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Unitrol (R)NhômNhômKhung đầu€498.97
Máy đóng cửa thủy lực NORTON 7500H Nhôm 7500 Series | AB3DQU 1RM22 7500H-Tiêu chuẩnNhômNhômKhung đầu€528.40
Máy đóng cửa thủy lực NORTON 7500H 7500 Series Đồng đen | AB3DQV 1RM23 7500HNhômTiêu chuẩnĐồng đenĐồng đenKhung đầu€528.40
Máy đóng cửa thủy lực NORTON 7500 x 689 | AB3DQW 1RM24 7500 x 689NhômTiêu chuẩnNhômNhômKhung đầu€567.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON Tay co thủy lực UNI7500 x 690 Đồng không tay
€480.68 /đơn vị