NORTON Máy đóng cửa thủy lực 1703BC-COV X AL
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Door Closer |
Loại cánh tay | Tiêu chuẩn |
Hiệu suất gần hơn | Nhiệm vụ nhẹ |
Loại gần hơn | Mở Không Giữ |
Chế độ hoạt động đóng | Thủy lực |
Màu | Đồng đen |
Giao cửa | Không cầm tay |
Chiều rộng cửa bên ngoài | 48 " |
Kết thúc | Nhôm |
Chiều cao nhà ở | 2.5 " |
Chiều dài nhà ở | 8.625 " |
Chiều rộng nhà ở | 2 1 / 16 " |
Chiều rộng cửa bên trong | 48 " |
Tối đa Mở cửa | 180 Degrees |
Phong cách gắn kết | Khung đầu |
Chiếu từ tường | 2-1 / 16 " |
Kích thước lò xo | Có thể điều chỉnh 1 đến 6 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.26 |
Mã HS | 8302413000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
1703BCH-COV X AL | - | RFQ
|
1700 CoV x 689 | €191.82 | |
1700H CoV x 689 | €217.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.