Northland Motor Technologies Bba14-123smb-00 | 1mch9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 Quạt Dc Tiếp Tuyến 5.7 Inch 68 Cfm 120v | AB2JNA 1MCH9

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 Máy thổi Dc Tiếp tuyến 5.7 inch 68 Cfm 120v

Trong kho
Khoản mục: AB2JNA phần: BBA14-123SMB-00Tham chiếu chéo: 1MCH9
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
€1,879.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi không chổi than
Các giai đoạn của máy thổi3
Body Dia.5.7 "
Quản lý rừng cộng đồng68
Xây dựngNhôm
Kiểm soátHướng dẫn sử dụng
Xả Dia.1-1 / 4 "
Chiều cao7.625 "
Hz50/60
Đường kính đầu vào.1.25 "
Lớp cách nhiệtA
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Tối đa Amps9.0
Thiết kế vỏ động cơMở
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Giai đoạn1
Tốc độĐiều chỉnh
Đánh giá chân không85 "H2O
điện áp120
Watts800

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.92
Chiều cao tàu (cm)29.21
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8414599080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại quạt gió (Xả tiếp tuyến)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsQuản lý rừng cộng đồngKiểm soátChiều caoĐường kính đầu vào.Tối đa AmpsĐánh giá chân khôngđiện ápGiá cả
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HEB-00 Quạt Dc Tiếp Tuyến 5.7 Inch 120 Cfm 120v | AB2JMW 1MCG5 BBA14-111HEB-00400120điện tử6.125 "1.75 "5.028 "H2O120€1,494.05
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Quạt Dc Tiếp Tuyến 5.7 Inch 90 Cfm 120v | AB2JMX 1MCH1 BBA14-112HMB-0040090Hướng dẫn sử dụng7.125 "1.75 "5.049 "H2O120€1,569.02
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Quạt Dc Tiếp Tuyến 5.7 Inch 107 Cfm 120v | AB2JMZ 1MCH7 BBA14-122HMB-00800107Hướng dẫn sử dụng7.125 "1.75 "9.556 "H2O120€2,024.19
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SEB-00 Máy thổi Dc Tiếp tuyến 5.7 Inch 85 Cfm 240v | AB2JNB 1MCK4 BBA14-223SEB-00120085điện tử7.625 "1.25 "10.5118 "H2O240€2,107.19
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Quạt Dc Tiếp Tuyến 5.7 Inch 120 Cfm 120v | AF6PUZ 1MCG6 BBA14-111HMB-00400120Hướng dẫn sử dụng6.125 "1.75 "5.028 "H2O120€1,469.95
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HEB-00 Máy thổi Dc Tiếp tuyến 5.7 Inch 90 Cfm 120v | AF6PVA 1MCH2 BBA14-112HEB-0040090điện tử7.125 "1.75 "5.049 "H2O120€1,502.08
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-212HEB-00 Máy thổi Dc Tiếp tuyến 5.7 Inch 100 Cfm 240v | AF6PVB 1MCJ6 BBA14-212HEB-00400100điện tử7.125 "1.75 "4.539 "H2O240€1,630.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 Máy thổi Dc Tiếp tuyến 5.7 inch 68 Cfm 120v
€1,879.61 /đơn vị