vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BẮC MỸ 16529 Ống Vòi 3/4 Inch BSPP | AG6PAZ 36UW01

NORTH AMERICAN 16529 Vòi ống 3/4 inch BSPP

Trong kho
Khoản mục: AG6PAZ phần: 16529Tham chiếu chéo: 36UW01
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
€177.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcKhông tráng / Sáng
Danh sách số16529
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể3.25 "
Pitch14
Chân Địa.0.906 "
Kích thước máy3 / 4 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.375 "
Loại sợiBSPP

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)2.31
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)2.31
Mã HS8207403000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
BẮC MỸ 17926 Ống Vòi 1/2 inch BSPP | AG6PAH 36UV85 17926BSPP1792643.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€333.11
BẮC MỸ 15458 Vòi Tẩu 1/4 inch NPTF | AG6PAQ 36UV92 15458NPTF1545844"180.562 "1 / 4 "1 39 / 64 "€160.16
BẮC MỸ 16110 Ống Vòi 1/2 inch BSPP | AG6PAW 36UV97 16110BSPP1611043.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€135.25
BẮC MỸ 16824 Tẩu Vòi NPTF 1 inch | AG6PBB 36UW03 16824NPTF16824510 "11.50mm1.125 "1"1.75 "€532.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTH AMERICAN 16529 Vòi ống 3/4 inch BSPP
€177.99 /đơn vị