vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORDFAB 8040400036 Thép có đường kính 16 inch khuỷu tay | AH2LGB 3210-1690-124000 / 29RN31

NORDFAB 8040400036 Thép đường kính 16 inch khuỷu tay

Trong kho
Khoản mục: AH2LGB phần: 8040400036Tham chiếu chéo: 3210-1690-124000 / 29RN31
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
€421.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay 90 Degree
Sơn phủMạ kẽm
Kích thước ống16 "
Vật liệu lắpThép mạ kẽm
Đánh giá22
Đường kính đầu vào15 63 / 64 "
Chiều dài34.25 "
Đường ra.16-1 / 16 "
Mức áp suất2 "đến 42" WG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngĐường kính đầu vàoChiều dàiĐường ra.Giá cả
NORDFAB 8040400028 Thép có đường kính 14 inch khuỷu tay | AH2LFX 3210-1490-121000 / 29RN27 804040002814 "13 61 / 64 "30.25 "14-1 / 16 "€441.03
NORDFAB 8010003650 Khuỷu tay 90 độ, Ss, Chiều dài tổng thể 10 inch, 90 độ. Góc, Đường kính ổ cắm 4 inch | CT4DAB 45ZA63 8010003650----€282.62
NORDFAB 8040400072 Khuỷu tay 90 độ, Ss, 12 3/4 Inch Chiều dài tổng thể, 90 độ. Góc | CT4DAC 45ZA88 8040400072----€654.65
NORDFAB 8010003651 Khuỷu tay 90 độ, Ss, Chiều dài tổng thể 14 inch, 90 độ. Góc, Đường kính ổ cắm 4 inch | CT4DAD 45ZA65 8010003651----€507.96
NORDFAB 8010003666 Khuỷu tay 90 độ, Ss, Chiều dài tổng thể 14 inch, 90 độ. Góc, Đường kính ổ cắm 6 inch | CT4DAE 45ZA78 8010003666----€601.03
NORDFAB 8040400072 Khuỷu tay 90 độ, Ss, 16 1/4 Inch Chiều dài tổng thể, 90 độ. Góc | CT4DAF 45ZA90 8040400072----€730.25
NORDFAB 8010003659 Khuỷu tay 90 độ, Ss, Chiều dài tổng thể 17 inch, 90 độ. Góc, Đường kính ổ cắm 5 inch | CT4DAG 45ZA74 8010003659----€867.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORDFAB 8040400036 Thép đường kính 16 inch khuỷu tay
€421.33 /đơn vị