vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORDFAB 8040400035 Thép có đường kính 16 inch khuỷu tay | AH2LGA 3210-1660-124000 / 29RN30

NORDFAB 8040400035 Thép đường kính 16 inch khuỷu tay

Trong kho
Khoản mục: AH2LGA phần: 8040400035Tham chiếu chéo: 3210-1660-124000 / 29RN30
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
€490.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay 60 Degree
Sơn phủMạ kẽm
Kích thước ống16 "
Vật liệu lắpThép mạ kẽm
Đánh giá22
Đường kính đầu vào15 63 / 64 "
Chiều dài31 "
Đường ra.16-1 / 16 "
Mức áp suất2 "đến 42" WG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngĐường kính đầu vàoChiều dàiĐường ra.Giá cả
NORDFAB 8040400027 Thép có đường kính 14 inch khuỷu tay | AH2LFW 3210-1460-121000 / 29RN26 804040002714 "13 61 / 64 "27.5 "14-1 / 16 "€415.80
NORDFAB 8010003656 Khuỷu tay 60 độ, Ss, 11 3/4 Inch Chiều dài tổng thể, Góc 60 độ | CT4CZG 45ZC35 8010003656----€563.93
NORDFAB 8010003664 Khuỷu tay 60 độ, Ss, 13 1/2 Inch Chiều dài tổng thể, Góc 60 độ | CT4CZH 45ZA77 8010003664----€688.31
NORDFAB 8040400071 Khuỷu tay 60 độ, Ss, 14 1/4 Inch Chiều dài tổng thể, Góc 60 độ | CT4CZJ 45ZA86 8040400071----€544.01
NORDFAB 8040400075 Khuỷu tay 60 độ, Ss, 17 1/4 Inch Chiều dài tổng thể, Góc 60 độ | CT4CZK 45ZA93 8040400075----€640.50
NORDFAB 8040400079 Khuỷu tay 60 độ, Ss, 18 3/4 Inch Chiều dài tổng thể, Góc 60 độ | CT4CZL 45ZC03 8040400079----€667.52
NORDFAB 8040400083 Khuỷu tay 60 độ, Ss, 20 1/2 Inch Chiều dài tổng thể, Góc 60 độ | CT4CZM 45ZC08 8040400083----€714.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORDFAB 8040400035 Thép đường kính 16 inch khuỷu tay
€490.52 /đơn vị