Nordfab 8040302775 | Ống Lắp Tap Inch 4 X 4 | 40d582 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORDFAB 8040302775 Vòi lắp ống dẫn Inch 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582

NORDFAB 8040302775 Vòi Lắp Ống Inch 4 x 4

Trong kho
Khoản mục: AD3LNG phần: 8040302775Tham chiếu chéo: 3224-0404-100000 / 40D582
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
€137.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Sơn phủMạ kẽm
đường kính4 "x 4"
Kích thước ống4 "x 4"
Đánh giá22
Đường kính đầu vào4"
Chiều dài8"
Vật chấtThép
Đường ra.4"
KiểuNhấn vào
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307994000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKích thước ốngĐường kính đầu vàoChiều dàiĐường ra.Chiều rộngGiá cả
NORDFAB 8040302780 Vòi lắp ống dẫn Inch 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"€137.03
NORDFAB 8040302789 Vòi lắp ống dẫn Inch 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "x 4"8 "x 4"8"8"4"8"€114.98
NORDFAB 8040302782 Ống nối Tap Inch 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "x 6"6 "x 6"6"10 "6"10 "€150.68
NORDFAB 8040302791 Ống nối Tap Inch 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918 "x 6"8 "x 6"8"10 "6"10 "€150.68
NORDFAB 8040302793 Ống nối Tap Inch 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938 "x 8"8 "x 8"8"12 "8"12 "€166.95
NORDFAB 8040302802 Ống nối Tap Inch 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "x 4"10 "x 4"10 "8"4"8"€137.03
NORDFAB 8040302804 Ống nối Tap Inch 10 x 6 | AD3LNP 3224-1006-100000 / 40D589 804030280410 "x 6"10 "x 6"10 "10 "6"10 "€150.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORDFAB 8040302775 Vòi Lắp Ống Inch 4 x 4
€137.03 /đơn vị