vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORDFAB 8040025940 Thép giảm tốc 16 đường kính | AH2LFM 3222-1606-100000 / 29RN18

NORDFAB 8040025940 Hộp giảm tốc 16 Đường kính thép

Trong kho
Khoản mục: AH2LFM phần: 8040025940Tham chiếu chéo: 3222-1606-100000 / 29RN18
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
€336.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Sơn phủMạ kẽm
Kích thước ống16 "x 6"
Vật liệu lắpThép mạ kẽm
Đánh giá20
Đường kính đầu vào15 63 / 64 "
Chiều dài16 "
Đường ra.16 "
Mức áp suất2 "đến 42" WG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngĐánh giáĐường kính đầu vàoChiều dàiĐường ra.Giá cả
NORDFAB 8040025920 Thép giảm tốc 14 đường kính | AH2LFE 3222-1404-100000 / 29RN11 804002592014 "x 4"2213 61 / 64 "16 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025922 Thép giảm tốc 14 đường kính | AH2LFF 3222-1406-100000 / 29RN12 804002592214 "x 6"2213 61 / 64 "14 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025924 Thép giảm tốc 14 đường kính | AH2LFG 3222-1408-100000 / 29RN13 804002592414 "x 8"2213 61 / 64 "12 "14 "€243.63
NORDFAB 8040025926 Thép giảm tốc 14 đường kính | AH2LFH 3222-1410-100000 / 29RN14 804002592614 "x 10"2213 61 / 64 "10 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025928 Thép giảm tốc 14 đường kính | AH2LFJ 3222-1412-100000 / 29RN15 804002592814 "x 12"2213 61 / 64 "8"14 "€207.03
NORDFAB 8040025923 Thép giảm tốc 14 đường kính | AH2LFK 3222-1407-100000 / 29RN16 804002592314 "2213 61 / 64 "7"14 "€246.21
NORDFAB 3222-1604-100000 Hộp giảm tốc Thép 16 Đường kính | AH2LFL 29RN17 3222-1604-10000016 "x 4"2015 63 / 64 "18 "16 "€242.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORDFAB 8040025940 Hộp giảm tốc 16 Đường kính thép
€336.58 /đơn vị