Nordfab 8040025869 | Ống Giảm Tốc 6 X 4 | 40d557 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORDFAB 8040025869 Bộ giảm tốc ống dẫn 6 x 4 | AD3LME 3222-0604-100000 / 40D557

NORDFAB 8040025869 Ống Giảm Tốc 6 x 4

Trong kho
Khoản mục: AD3LME phần: 8040025869Tham chiếu chéo: 3222-0604-100000 / 40D557
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
€146.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Sơn phủMạ kẽm
đường kính6 "x 4"
Kích thước ống6 "x 4"
Đánh giá22
Đường kính đầu vào6"
Chiều dài8"
Vật chấtThép
Đường ra.4"
Kiểugiảm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307994000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKích thước ốngĐánh giáĐường kính đầu vàoChiều dàiĐường ra.KiểuGiá cả
Van bướm NORDFAB 8010005258 4 In | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-Van bướm€141.62
Van bướm NORDFAB 8010005260 6 In | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-Van bướm€143.89
Van bướm NORDFAB 8010005262 8 In | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-Van bướm€153.39
Van bướm NORDFAB 8010005256 10 In | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-Van bướm€157.22
Van bướm NORDFAB 8010005243 12 In | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-Van bướm€197.32
NORDFAB 8010000953 Khuỷu tay 90 độ 4 In | AD3LLL 3210-0490-104000/40D540 80100009534"4"244"-4"90 độ khuỷu tay€119.92
NORDFAB 8010000963 Khuỷu tay 90 độ 6 In | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"90 độ khuỷu tay€160.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORDFAB 8040025869 Ống Giảm Tốc 6 x 4
€146.02 /đơn vị