NOBLES MV-SG7-0001 Đầu đốt 3.6HP 63dBA 22000 foot vuông/giờ.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đốt cháy |
Tốc độ bàn chải | 1875 RPM |
Xây dựng | Khuôn quay |
Tối đa Năng suất | 22,000 sq. Ft./hr. |
động cơ | 3.6 HP |
Kích pad | 24 " |
Nguồn điện | (6) 6V 240A |
Mức âm thanh | 63 dBA |
Trọng lượng tàu (kg) | 322.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 129.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 109.22 |
Mã HS | 8479892000 |
Sản phẩm | Mô hình | động cơ | Kích pad | Nguồn điện | Mức âm thanh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007347 | 1.5 HP | 20 " | 115 VAC, 60 Hz, 15A | 70 dBA | €3,703.88 | ||
MV-SG7-0002 | 3.6 HP | 27 " | (6) 6V 330A | 63 dBA | €26,261.48 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.