Nobles 1016765 | Bàn chải quay Máy 17 inch | 4vlz3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NOBLES 1016765 Bàn chải quay Máy 17 inch | AD9WXN 4VLZ3

NOBLES 1016765 Bàn chải quay Máy 17 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9WXN phần: 1016765Tham chiếu chéo: 4VLZ3
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
€384.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải quay
Kích thước khối16 "
Màu lôngĐen
Dia lông.0.028 "
Vật liệu lôngpolypropylene
Kích thước cọ17 "
máy Kích17 "
Chiều dài cắt1.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)49.53
Chiều dài tàu (cm)47.75
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khốiKích thước cọmáy KíchChiều dài cắtGiá cả
NOBLES 1014346 Bàn chải quay Máy 26 inch Khối 13 inch | AD9WWZ 4VLX8 101434613 "13 "26 "1.875 "€288.21
NOBLES 1016633 Bàn chải quay Máy 32 inch | AD9WXC 4VLY2 101663315.75 "16 "32 "1.875 "€303.19
NOBLES 1025095 Bàn chải quay Máy 24 inch | AD9WXF 4VLY5 102509511.437 "12 "24 "1.875 "€378.29
NOBLES 399247 Bàn chải quay 28 inch Máy | AD9WXJ 4VLY8 39924713.437 "14 "28 "1.875 "€405.30
NOBLES 399244 Bàn chải quay Máy 32 inch | AD9WXL 4VLZ1 39924415.437 "16 "32 "1.875 "€435.33
NOBLES 1016811 Bàn chải quay Máy 20 inch | AD9WXQ 4VLZ5 101681119 "20 "20 "1.625 "€444.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NOBLES 1016765 Bàn chải quay Máy 17 inch
€384.56 /đơn vị