Nite Ize Ncj2-03-01 | Carabiner Dây Bungee 2-3/5 Inch Dài 6 In.d | 26w547 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NITE IZE NCJ2-03-01 Dây Bungee Carabiner 2-3 / 5 Inch Chiều dài 6 In.d | AB8PXZ 26W547

NITE IZE NCJ2-03-01 Carabiner dây Bungee 2-3/5 Inch Chiều dài 6 In.d

Trong kho
Khoản mục: AB8PXZ phần: NCJ2-03-01Tham chiếu chéo: 26W547
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
€10.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây bungee
Vật liệu cơ thểCao su
MàuĐen
đường kính6"
Loại kết thúcCarabiner
Vật liệu phần cứngnhựa
Chiều dài2 3 / 5 "
Chiều rộng1 2 / 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiChiều rộngGiá cả
NITE IZE F9T4-03-01 Dây Bungee Carabiner Chiều dài 4-8 / 25 Inch | AB8PXW 26W544 F9T4-03-014 / 5 "4 8 / 25 "2.5 "€25.15
NITE IZE KBB9-03-01 Dây Bungee Carabiner Chiều dài 10 inch 23/64 In.d | AE3UKZ 5GAM3 KBB9-03-0123 / 64 "10 "-€24.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NITE IZE NCJ2-03-01 Carabiner dây Bungee 2-3/5 Inch Chiều dài 6 In.d
€10.80 /đơn vị