NITE IZE Vỏ điện thoại phổ thông CCSL-03-01 Màu đen nghiêng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vỏ điện thoại đa năng |
Màu | Đen |
Độ sâu | 1.75 " |
Phù hợp với thắt lưng lên đến | 2-3 / 16 " |
Chiều cao | 5.5 " |
Vật chất | Nylon |
Số túi | 1 |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.48 |
Mã HS | 4202929026 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.