Nicholson Ntd600-n1c9a | Bẫy hơi nhiệt động Psi 600 1/2 Fnpt | 4dxl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bẫy hơi NICHOLSON NTD600-N1C9A Nhiệt động lực học Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8

NICHOLSON Bẫy hơi NTD600-N1C9A Nhiệt động Psi 600 1/2 Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AD7ECV phần: NTD600-N1C9ATham chiếu chéo: 4DXL8
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
€397.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy hơi
(F) Kết nối NPT (In.)1/2
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Chất liệu đĩaThép không gỉ
Phạm vi PSI hạ lưu600 psig
Tối đa Vận hành PSI600 psig
Đầu vào NPT1 / 2 "
Ổ cắm NPT1/2
Cấu hình đường ốngSảnh
KiểuNhiệt động lực học

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809015
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hình(F) Kết nối NPT (In.)Đầu vào NPTỔ cắm NPTGiá cả
NICHOLSON NTD600-N1D9A Bẫy hơi Thermodynamic Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/4€500.97
Bẫy hơi NICHOLSON NTD600-N1E9A Nhiệt động lực học Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"1€606.61
Bẫy hơi NICHOLSON NTD600-N1E9S, FNPT 1 inch, chiều dài 3 1/4 inch, tối đa 600 psi. Áp suất vận hành | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---€729.12
Bẫy hơi NICHOLSON 3/4 NFT250-250, FNPT 3/4 inch, chiều dài 4 1/4 inch, tối đa 250 psi. Áp suất vận hành | CJ3NAQ 15X154 3/4 NFT250-250---€980.25
Bẫy hơi NICHOLSON NTD600-N1B9S, FNPT 3/8 inch, dài 3 inch, tối đa 600 psi. Áp suất vận hành | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---€373.47
Bẫy hơi NICHOLSON N450-S4C92A0, FNPT 1/2 inch, dài 3 inch, tối đa 450 psi. Áp suất vận hành | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---€857.34
Bẫy hơi NICHOLSON NTD600-N1C9S, FNPT 1/2 inch, dài 3 inch, tối đa 600 psi. Áp suất vận hành | CJ3NAU 4DXN3 NTD600-N1C9S---€446.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NICHOLSON Bẫy hơi NTD600-N1C9A Nhiệt động Psi 600 1/2 Fnpt
€397.58 /đơn vị