Nicholson 13147 | File Vuông American Smooth 8 In | 13h070 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NICHOLSON 13147 Giũa Vuông American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070

NICHOLSON 13147 Giũa Vuông American Smooth 8 In

Trong kho
Khoản mục: AA4XDL phần: 13147Tham chiếu chéo: 13H070
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
€26.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập tin vuông
Loại cắtMịn
đường kính5 / 16 "
CạnhCắt đôi
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýKhông áp dụng
Chiều dài8"
Họa tiếtAmerican
Hình dạng hồ sơSquare
Xử lý được đề xuấtMfr. Gỗ số 21522N, Nhựa 21474
UPC037103131478

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8203109000
Quốc giaBR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtđường kínhChiều dàiChiều rộngGiá cả
NICHOLSON 12790 Tập tin vuông American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063 12790trụy lạc5 / 32 "4"5 / 32 "€18.82
NICHOLSON 12857 Giũa Vuông American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Mịn5 / 32 "4"-€20.71
NICHOLSON 12967 Tập tin vuông American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065 12967trụy lạc1 / 4 "6"-€19.48
NICHOLSON 13033 Giũa Vuông American Smooth 6 In | AA4XDH 13H067 13033Mịn1 / 4 "6"1 / 4 "€22.01
NICHOLSON 13081 Tập tin vuông American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081trụy lạc5 / 16 "8"-€22.72
NICHOLSON 13262 Giũa Vuông American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Mịn3 / 8 "10 "-€34.28
NICHOLSON 13310 Square File American Bastard 12 Trong | AA4XDP 13H073 13310trụy lạc1 / 2 "12 "-€47.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NICHOLSON 13147 Giũa Vuông American Smooth 8 In
€26.21 /đơn vị