Nicholson 12166 | Vòng File Mỹ Vòng 12 13 In | 051hXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NICHOLSON 12166 Hồ sơ Vòng 12 Mỹ Vòng 4 Trong | AA13XCQ 051HXNUMX

NICHOLSON 12166 Vòng File Vòng 12 Mỹ XNUMX Trong

Trong kho
Khoản mục: AA4XCQ phần: 12166Tham chiếu chéo: 13H051
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
€33.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập tin tròn
Loại cắtThứ hai
đường kính1 / 2 "
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýKhông áp dụng
Chiều dài12 "
Họa tiếtAmerican
Hình dạng hồ sơTròn
Xử lý được đề xuấtMfr. Gỗ số 21526N, Nhựa 21474

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8203109000
Quốc giaBR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtđường kínhMụcChiều dàiGiá cả
Dũa NICHOLSON 11592NN Tròn Mỹ Trơn 4 Trong | AA4XCN 13H049 11592NNMịn1 / 8 "Tập tin tròn4"€14.87
NICHOLSON 12248 Vòng Hồ sơ American Bastard Round 14 In | AA4XCR 13H052 12248trụy lạc5 / 8 "Tập tin tròn14 "€42.37
Dũa kim NICHOLSON 40580N, Tròn, Cắt đôi, Cắt cạnh an toàn, Cắt mịn, Chiều dài 4 inch không bị tang | CT4CFK 24H224 40580N--Tệp kim-€36.38
NICHOLSON T37423 Dũa kim, Tròn, Cắt đôi, Cắt cạnh an toàn, Cắt mịn, Chiều dài 5 1/2 inch không bị tang | CT4CFL 516X06 T37423--Tệp kim-€31.97
Dũa kim NICHOLSON 40663N, Tròn, Cắt đôi, Cắt cạnh an toàn, Cắt mịn, Chiều dài 6 inch không bị tang | CT4CFM 24H227 40663N--Tệp kim-€47.38
Dũa kim NICHOLSON 40651N, Tròn, Cắt đôi, Cắt cạnh an toàn, Cắt mịn, Chiều dài 6 inch không bị tang | CT4CFN 24H226 40651N--Tệp kim-€39.93
Dũa kim NICHOLSON 40645N, Tròn, Cắt đôi, Cắt cạnh an toàn, Cắt mịn, Chiều dài 6 inch không bị tang | CT4CFP 24H225 40645N--Tệp kim-€37.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NICHOLSON 12166 Vòng File Vòng 12 Mỹ XNUMX Trong
€33.57 /đơn vị