Nicholson 06961n | Dao Dũa 8 Inch Trơn Mỹ | 1g708 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NICHOLSON 06961N Dao Giũa 8 Tấc Mịn Của Mỹ | AA9VLK 1G708

NICHOLSON 06961N Dao Giũa 8 Inch Mỹ Mịn

Trong kho
Khoản mục: AA9VLK phần: 06961NTham chiếu chéo: 1G708
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
€48.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập tin dao
Loại cắtSmooth / Double
CạnhCắt đơn
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýChui dao
Chiều dài8"
Họa tiếtAmerican
Hình dạng hồ sơTam giác
bề dầy3 / 16 "
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8203109000
Quốc giaBR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtCạnhThiết kế xử lýChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NICHOLSON 06773N Dao Giũa Mỹ Tam Giác Trơn 4 Trong | AA4XCU 13H054 06773NMịnCạnh an toàn và một lần cắt trên cạnh daoKhông áp dụng4"7 / 64 "15 / 32 "€33.80
NICHOLSON 06836N Dao Giũa American Second Triangle 6 In | AA4XCV 13H055 06836NThứ haiCạnh an toàn và một lần cắt trên cạnh daoKhông áp dụng6"5 / 32 "21 / 32 "€39.87
NICHOLSON 06992N Dao Giũa American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056 06992Ntrụy lạcCạnh an toàn và một lần cắt trên cạnh daoKhông áp dụng10 "1 / 4 "1.031 "€49.82
Dao Giũa NICHOLSON 07054N Mỹ Trơn Trị 10 In | AA4XCY 13H058 07054NMịnCạnh an toàn và một lần cắt trên cạnh daoKhông áp dụng10 "1 / 4 "1.031 "€59.09
Dũa dao NICHOLSON 07085N American Bastard Tri 12 In | AA4XCZ 13H059 07085Ntrụy lạcCạnh an toàn và một lần cắt trên cạnh daoKhông áp dụng12 "--€63.92
NICHOLSON 06930N Dao Giũa 8 Inch Thứ Hai Của Mỹ | AA9VLL 1G710 06930NThứ hai / ĐôiCắt đơnChui dao8"3 / 16 "3 / 4 "€45.81
NICHOLSON 06898N Dao Giũa 8 Inch Bastard American | AA9VLM 1G712 06898NĐồ khốn / ĐôiCắt đơnChui dao8"3 / 16 "3 / 4 "€42.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NICHOLSON 06961N Dao Giũa 8 Inch Mỹ Mịn
€48.34 /đơn vị