Nicholson 03665n | Dũa phẳng 10 Inch Bastard/đôi American | 2a504 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NICHOLSON 03665N Giũa dẹt 10 inch Bastard/kép Mỹ | AB8WKE 2A504

NICHOLSON 03665N Giũa phẳng 10 inch Bastard/kép Mỹ

Trong kho
Khoản mục: AB8WKE phần: 03665NTham chiếu chéo: 2A504
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
€27.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập tin phẳng
Loại cắtĐồ khốn / Đôi
CạnhCắt đơn
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýChui dao
Chiều dài10 "
Họa tiếtAmerican
Hình dạng hồ sơRectangular
bề dầy1 / 4 "
Chiều rộng31 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8203109000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtThiết kế xử lýChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NICHOLSON 03797N Giũa phẳng American Second Rectangular 12 In | AA4XCA 13H037 03797NThứ haiKhông áp dụng12 "9 / 32 "1.156 "€41.32
NICHOLSON 03929N Giũa phẳng American Smooth Rectangular 14 In | AA4XCC 13H039 03929NMịnKhông áp dụng14 "7 / 32 "1 11 / 32 "€63.51
NICHOLSON 03980N Giũa phẳng American Bastard Hình chữ nhật 16 inch | AA4XCD 13H040 03980Ntrụy lạcKhông áp dụng16 "11 / 32 "1 17 / 32 "€66.40
NICHOLSON 07894N Flat Magicut File 8 Inch Mỹ | AA9VLD 1G690 07894NĐơn với răng cưa gócKhông áp dụng8"--€23.01
NICHOLSON 21868HN Tệp tay 10 inch Tay cầm Ergo phẳng Bastard | AE4NMQ 5LZ85 21868HNĐồ khốn / ĐôiCao su công thái học tròn10 "-2.5 "€29.74
NICHOLSON 03764N Giũa phẳng 12 inch Bastard/kép Mỹ | AE7QYE 6A625 03764NĐồ khốn / ĐôiChui dao12 "9 / 32 "1.156 "€41.16
NICHOLSON 03731N Giũa phẳng 10 inch Mịn/kép Mỹ | AE7QYL 6A633 03731NSmooth / DoubleKhông áp dụng10 "--€39.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NICHOLSON 03665N Giũa phẳng 10 inch Bastard/kép Mỹ
€27.34 /đơn vị