vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO T29 1/2 Van cổng 1/2 inch Fnpt đồng | AE9ZEK 6P964

NIBCO T29 Van cổng 1/2 1/2 inch Fnpt Đồng

Trong kho
Khoản mục: AE9ZEK phần: T29 1/2Tham chiếu chéo: 6P964
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
€36.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuNhôm
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra1 13 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Vật liệu gốcSilicon Bronze
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào2.5 "
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481801060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
NIBCO T29 3/4 van cổng 3/4 inch Fnpt đồng | AE9ZEL 6P965 T29 3/42"2.5 "€51.37
NIBCO T29 1 van cổng 1 inch Fnpt đồng | AE9ZEM 6P966 T29 12 5 / 16 "3-11 / 16 "€65.45
NIBCO T29 11/4 Van cổng 1-1 / 4 inch Fnpt đồng | AE9ZEN 6P967 T29 11/42.625 "3-11 / 16 "€94.78
NIBCO T29 1 1/2 Van cổng 1-1 / 2 Inch Fnpt Đồng | AE9ZEP 6P968 T29 1 1/22.75 "4.187 "€115.25
NIBCO T29 2 van cổng 2 inch Fnpt đồng | AE9ZEQ 6P969 T29 22.875 "4.5 "€169.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO T29 Van cổng 1/2 1/2 inch Fnpt Đồng
€36.82 /đơn vị