vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO S29 1 1/2 Van cổng 1-1 / 2 Inch Đồng hàn | AE9ZEW 6P974

NIBCO S29 1 Van cổng 1/2 Đồng hàn 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9ZEW phần: S29 1 1/2Tham chiếu chéo: 6P974
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
€129.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kiểu kết nốihàn
Xử lý vật liệuNhôm
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra2.75 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Vật liệu gốcSilicon Bronze
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào4.187 "
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481801050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
NIBCO S29 1 Van cổng 1 inch đồng hàn | AE9ZEU 6P972 S29 12 5 / 16 "3-9 / 16 "€67.88
NIBCO S29 1 1/4 Van cổng 1-1 / 4 inch Đồng hàn | AE9ZEV 6P973 S29 1 1/42.625 "3-11 / 16 "€105.50
NIBCO S29 2 van cổng 2 inch hàn đồng | AE9ZEX 6P975 S29 22.875 "4.5 "€170.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO S29 1 Van cổng 1/2 Đồng hàn 1-1/2 inch
€129.91 /đơn vị