NEWSTRIPE 10004840 Hệ thống xử lý bình xịt tiêu chuẩn AeroVent
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống tái chế Aerosol có thể |
đường kính | 2 đến 3 " |
Tuýt lọc | Bộ lọc an toàn2 |
Chiều cao | 11 " |
Chiều dài | 30 " |
Thời gian hoạt động | 10 " |
Nguồn điện | Vận hành thủ công |
Bảng thông số sản phẩm | báo giấy-10004840.pdf |
Chiều rộng | 8" |
Quốc gia | US |
A. 5 - 30 giây.
A.
Đ. Bộ lọc carbon của Newstripe 10004700 AeroVent 1X yêu cầu thay thế sau mỗi 60 ngày hoặc 600 lon, tùy theo điều kiện nào sớm hơn.
A. Xác nhận rằng các bình xịt bạn nhận được thực sự được tái chế và đã trải qua quy trình tái chế thích hợp. Nó sẽ đảm bảo rằng mọi sản phẩm còn sót lại hoặc vật liệu nguy hiểm đã được loại bỏ và các lon được xử lý an toàn.
A. Có, bạn có thể tái chế bình xịt cùng với các hộp kim loại khác.
A. Lon bình xịt là loại hộp đựng đa năng lý tưởng để phân phối chất làm mát không khí, thuốc trừ sâu, bình xịt làm sạch và các vật dụng chăm sóc cá nhân.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.