Newco 3/4-18s-fs2-wb | Mối hàn cổng van 3/4 inch | 33z873 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NEWCO 3 / 4-18S-FS2-WB Van cổng 3/4 inch hàn ổ cắm | AC6HWT 33Z873

NEWCO Mối hàn ổ cắm 3/4-18S-FS2-WB Van cổng 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6HWT phần: 3 / 4-18S-FS2-WBTham chiếu chéo: 33Z873
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
€111.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểThép carbon
LớpLớp 600
Tuân thủKiểm tra vỏ và rò rỉ API 598
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Xử lý vật liệuThép carbon
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3.5 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.800 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Vật liệu gốc410 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào6-45 / 64 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481803055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
NEWCO 1 / 2-18S-FS2-WB Van cổng 1/2 inch hàn ổ cắm | AC6HWR 33Z872 1 / 2-18S-FS2-WB3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "€96.60
NEWCO 01-18S-FS2-WB Van cổng 1 inch hàn ổ cắm | AC6HWU 33Z874 01-18S-FS2-WB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€140.70
NEWCO 02-18S-FS2-WB Van cổng 2 inch hàn ổ cắm | AC6HWV 33Z875 02-18S-FS2-WB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "€384.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NEWCO Mối hàn ổ cắm 3/4-18S-FS2-WB Van cổng 3/4 inch
€111.86 /đơn vị