NEWCO Van cổng 12-11F-CB2 Thép carbon 12 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van cổng |
Vật liệu cơ thể | Thép carbon |
Lớp | Lớp 150 |
Tuân thủ | Kiểm tra vỏ và rò rỉ API 598 |
Kiểu kết nối | 150 # mặt bích |
Xử lý vật liệu | Gang dẻo |
Loại xử lý | Bánh xe tay |
Chiều dài đầu vào đến đầu ra | 14 " |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 800 độ F |
Kích thước đường ống | 12 " |
Vật liệu gốc | 410 thép không gỉ |
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào | 54.593 |
Loại gốc van | Rising |
Vật liệu nêm | Thép carbon |
Trọng lượng tàu (kg) | 287.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 43.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8481803055 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều dài đầu vào đến đầu ra | Kích thước đường ống | Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào | Vật liệu nêm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-11F-CB2 | 7" | 2" | 14-51 / 64 " | 410 thép không gỉ | €659.57 | |
03-11F-CB2 | 8" | 3" | 18-13 / 64 " | 410 thép không gỉ | €889.51 | |
04-11F-CB2 | 9" | 4" | 22.593 | 410 thép không gỉ | €1,091.96 | |
06-11F-CB2 | 10.5 " | 6" | 33-13 / 64 " | Thép carbon | €1,947.11 | |
08-11F-CB2 | 11.5 " | 8" | 38-29 / 32 " | Thép carbon | €2,960.99 | |
10-11F-CB2 | 13 " | 10 " | 46-13 / 32 " | Thép carbon | €3,585.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.