NEW AGE 99872 Giá đỡ công xôn thanh chữ T Chiều dài 62 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ công xôn T-Bar |
Chiều dài cánh tay | 18 " |
Máy đo thép | 10 |
Loại cánh tay | Mở kệ |
Chiều dài cơ sở | 60 " |
Sức chứa | 900 lb |
Công suất mỗi cánh tay | 300 lb |
Máy đo thép cột | 11 |
Kết thúc | Áo khoác màu xám |
Chiều cao | 72 " |
Môi | Không bao gồm |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng vũ khí | 3 |
Số mặt | 1 |
Chiều sâu kích thước giá | 18 " |
Chiều rộng kích thước giá | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 31.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.