NEW AGE Xe nâng hàng 98852R Xe chọn hàng bằng nhôm Chiều cao 12 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng hàng |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Chiều dài cơ sở | 48 " |
Chiều rộng cơ sở | 40 " |
Caster Dia. | 6" |
Bánh | (2) Xoay và (2) Cứng nhắc |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Tự nhiên |
Kích cỡ Pocket | 2H x 6 "W |
Chiều cao lan can | 45 " |
Số lượng đường ray bảo vệ | 3 |
Chiều cao tổng thể | 86 " |
Chiều dài nền tảng | 24 " |
Chiều rộng nền tảng | 40 " |
Đặt chân lên | Rắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 158.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 127 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.