New Age 95634 | Kệ Treo Tường 13-1/2inh 24inw 18ind | 6tjl0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TUỔI MỚI 95634 Kệ treo tường 13-1/2inh 24inw 18ind | AF2GQC 6TJL0

NEW AGE 95634 Kệ Treo Tường 13-1/2inh 24inw 18ind

Trong kho
Khoản mục: AF2GQC phần: 95634Tham chiếu chéo: 6TJL0

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€179.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKệ treo tường
MàuTự nhiên
Độ sâu18 "
Kết thúcđánh bóng
Đánh giá12
Vật chấtNhôm
Chiều cao tổng thể13.5 "
Sức chứa kệ300 lb
Chiều rộng24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.76
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)63.75
Chiều rộng tàu (cm)47.24
Mã HS9403200020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuĐánh giáSức chứa kệChiều rộngGiá cả
Kệ treo tường NEW AGE NS675 24inw 13-1 / 2inh 12ind | AA6LTY 14G289 NS67512 "18200 lb24 "€119.44
NEW AGE 1126 Kệ treo tường 48inw 13-1 / 2h 12ind | AA6LUA 14G291 112612 "18125 lb48 "€146.63
NEW AGE 1127 Kệ treo tường 60inw 13-1 / 2h 12ind | AA6LUB 14G292 112712 "18100 lb60 "€162.28
Kệ treo tường NEW AGE NS675A 13-1 / 2inh 24inw 12ind | AF2GPU 6TJK2 NS675A12 "12200 lb24 "€145.12
Kệ Treo Tường 1125A TUỔI MỚI 13-1 / 2inh 36inw 12ind | AF2GPV 6TJK3 1125A12 "12300 lb36 "€169.12
Kệ Treo Tường 1126A TUỔI MỚI 13-1 / 2inh 48inw 12ind | AF2GPW 6TJK4 1126A12 "12225 lb48 "€192.99
TUỔI MỚI 1127A Kệ Treo Tường 13-1 / 2inh 60inw 12ind | AF2GPX 6TJK5 1127A12 "12150 lb60 "€215.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NEW AGE 95634 Kệ Treo Tường 13-1/2inh 24inw 18ind
€179.18 /đơn vị