NELSON STUD WELDING INC. 101-010-188-G1000 Welding Stud, Cfl Type, 1/2-13 Thread Size, 2 Inch Length, 1000Pk | AA4HXJ 12N490

Trụ hàn NELSON STUD WELDING INC. 101-010-188-G1000, Loại Cfl, 1 / 2-13 Kích thước chỉ, Chiều dài 2 inch, 1000Pk

Trong kho
Khoản mục: AA4HXJ phần: 101-010-188-G1000Tham chiếu chéo: 12N490

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€865.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh hàn hoàn toàn có ren
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép nhẹ
Hướng luồngRH
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Loại sợiUNC
KiểuCFL

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 42.75
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS7318155030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐầu Dia.Chiều cao đầuMụcChiều dài dưới đầuVật chấtHướng luồngĐộ dài chủ đềGiá cả
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 Đinh hàn, Loại Cfl, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài 1-1/8 Inch, 100Pk | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100Trơn--Đinh hàn hoàn toàn có ren-Không gỉ 18-8RH1.125 "€105.46
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Đinh hàn, 100Pk | AA4AET 12A903 101-015-114-G100N/A--Stud hàn-N/ATay Phải5 / 8 "€86.34
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 Đinh hàn, Loại Cfl, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài 7/8 inch, 1000Pk | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000Trơn--Đinh hàn hoàn toàn có ren-Không gỉ 18-8RH7 / 8 "€787.51
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 Đinh hàn, Loại Cfl, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài 1-1/8 Inch, 1000Pk | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000Trơn--Đinh hàn hoàn toàn có ren-Không gỉ 18-8RH1.125 "€854.08
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Đinh hàn, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000N/A--Stud hàn-N/ATay Phải5 / 8 "€806.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

Trụ hàn NELSON STUD WELDING INC. 101-010-188-G1000, Loại Cfl, 1 / 2-13 Kích thước chỉ, Chiều dài 2 inch, 1000Pk
€865.46 /đóng gói