Nds 1520-05fgr | Van một chiều xoay Pvc 1/2 inch Fnpt | 4gtv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NDS DRAINAGE 1520-05FGR Van kiểm tra xoay PVC 1/2 inch FNPT | AJ2HBT 4GTV7

NDS DRAINAGE Van kiểm tra xoay 1520-05FGR PVC 1/2 inch FNPT

Trong kho
Khoản mục: AJ2HBT phần: 1520-05FGRTham chiếu chéo: 4GTV7
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
€16.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra swing
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.25 psi
Dòng chảy4.46 gpm
Chiều dài4.593
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi @ 70 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể2 29 / 32 "
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPVC
Kích thước máy1 / 2 "
Chiều rộng2 29 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiDòng chảyChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
NDS DRAINAGE 1520-15GR Van một chiều xoay PVC 1-1/2 Inch | AJ2HBQ 4GTV5 1520-15GRHub47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€15.97
NDS DRAINAGE 1520-20GR Van kiểm tra xoay PVC Hub 2 inch | AJ2HBR 4GTV6 1520-20GRHub78.44 gpm6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "€24.39
NDS DRAINAGE 1520-07FGR Van kiểm tra xoay PVC 3/4 inch FNPT | AJ2HBU 4GTV8 1520-07FGRFNPT12.47 gpm4.5932 29 / 32 "3 / 4 "2 29 / 32 "€16.31
Van một chiều xoay NDS DRAINAGE 1520-10FGR PVC 1 Inch FNPT | AJ2HBV 4GTV9 1520-10FGRFNPT20.2 gpm4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "€14.40
NDS DRAINAGE 1520-15FGR Van một chiều xoay PVC 1-1/2 Inch FNPT | AJ2HBW 4GTW2 1520-15FGRFNPT47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€18.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NDS DRAINAGE Van kiểm tra xoay 1520-05FGR PVC 1/2 inch FNPT
€16.03 /đơn vị