Nb Sfws6x36fs102 | Trục thép không gỉ Đường kính 0.375 inch 36.00 In | 3fuv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NB SFWS6X36FS102 Trục thép không gỉ Đường kính 0.375 inch 36.00 In | AC9DHJ 3FUV4

NB SFWS6X36FS102 Trục thép không gỉ Đường kính 0.375 inch 36.00 In

Trong kho
Khoản mục: AC9DHJ phần: SFWS6X36FS102Tham chiếu chéo: 3FUV4

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€200.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục thép không gỉ
Dia. Dung sai Max.0.3744 "
Dia. Dung sai Min.0.3748 "
Chiều dài36 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối thiểu. Độ cứng bề mặt56 HRC
Gắn kết End Dia.0.375 Trong.
Trục Dia.0.375 "
Nhiệt độ. Phạm vi284 F
Độ dài chủ đề0.33 "
Kích thước chủ đề# 8-32
Chiều dài hành trình36.00 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)99.06
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8482992580
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTrục Dia.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
NB SFWS6X6FS103 Trục thép không gỉ Đường kính 0.375 inch 6.00 In | AC9DFR 3FUP1 SFWS6X6FS1036"0.375 "0.33 "# 8-32€92.35
NB SFWS6X12FS103 Trục thép không gỉ Đường kính 0.375 inch 12.00 In | AC9DFT 3FUP2 SFWS6X12FS10312 "0.375 "0.33 "# 8-32€126.33
NB SFWS6X18FS103 Trục thép không gỉ Đường kính 0.375 inch 18.00 In | AC9DFU 3FUP3 SFWS6X18FS10318 "0.375 "0.33 "# 8-32€150.28
NB SFWS6X24FS103 Trục thép không gỉ Đường kính 0.375 inch 24.00 In | AC9DFV 3FUP4 SFWS6X24FS10324 "0.375 "0.33 "# 8-32€174.30
NB SFWS6X36FS103 Trục thép không gỉ Đường kính 0.375 inch 36.00 In | AC9DFW 3FUP5 SFWS6X36FS10336 "0.375 "0.33 "# 8-32€222.30
NB SFWS8X6FS103 Trục thép không gỉ Đường kính 0.500 inch 6.00 In | AC9DFX3FUP6 SFWS8X6FS1036"0.5 "0.5 "1 / 4-20€97.62
NB SFWS8X12FS103 Trục thép không gỉ Đường kính 0.500 inch 12.00 In | AC9DFY3FUP7 SFWS8X12FS10312 "0.5 "0.5 "1 / 4-20€127.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NB SFWS6X36FS102 Trục thép không gỉ Đường kính 0.375 inch 36.00 In
€200.55 /đơn vị