Nb Sfw10x36fs102 | Trục thép 0.625 inch Dia. 36.00:3 Vào | 7đầy đủXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NB SFW10X36FS102 Thép trục Đường kính 0.625 inch 36.00 In | AC9DFD 3FUL7

NB Thép trục SFW10X36FS102 Đường kính 0.625 inch 36.00 In

Trong kho
Khoản mục: AC9DFD phần: SFW10X36FS102Tham chiếu chéo: 3FUL7

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€95.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục thép
Dia. Dung sai Max.0.6243 "
Dia. Dung sai Min.0.6248 "
Chiều dài36 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Độ cứng bề mặt60 HRC
Gắn kết End Dia.0.625 Trong.
Trục Dia.0.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi230 F
Độ dài chủ đề0.5 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Chiều dài hành trình36.00 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)99.06
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8482992580
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTrục Dia.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
NB SFW12X18FS102 Thép trục 0.750 inch Đường kính 18.00 In | AC8HUX 3AFX1 SFW12X18FS10218 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€79.05
NB SFW12X24FS102 Thép trục 0.750 inch Đường kính 24.00 In | AC8HUY 3AFX2 SFW12X24FS10224 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€92.35
NB SFW12X36FS102 Thép trục 0.750 inch Đường kính 36.00 In | AC8HUZ 3AFX3 SFW12X36FS10236 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€118.95
NB SFW16X6FS102 Thép trục Đường kính 1.000 inch 6.00 In | AC8HVA 3AFX4 SFW16X6FS1026"1"0.75 "3 / 8-16€53.73
NB SFW16X12FS102 Thép trục Đường kính 1.000 inch 12.00 In | AC8HVB 3AFX5 SFW16X12FS10212 "1"0.75 "3 / 8-16€70.36
NB SFW16X18FS102 Thép trục Đường kính 1.000 inch 18.00 In | AC8HVC 3AFX6 SFW16X18FS10218 "1"0.75 "3 / 8-16€86.97
NB SFW16X24FS102 Thép trục Đường kính 1.000 inch 24.00 In | AC8HVD 3AFX7 SFW16X24FS10224 "1"0.75 "3 / 8-16€103.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NB Thép trục SFW10X36FS102 Đường kính 0.625 inch 36.00 In
€95.85 /đơn vị