NATIONAL GUARD RR952-72 Cao su dốc Ada 6 x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dốc tuân thủ ADA |
Kết thúc | than |
Chiều cao | 1 / 2 " |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Cao su |
Loại bề mặt | Sáo |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 3 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 4008196000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VĐ42-36 | than | 1" | 36 " | Cao su | 12 " | €512.79 | ||
VĐ42-48 | than | 1" | 48 " | Cao su | 12 " | €681.32 | ||
VĐ42-72 | than | 1" | 72 " | Cao su | 12 " | €1,087.41 | RFQ
| |
VĐ952-36 | than | 1 / 2 " | 36 " | Cao su | 6" | €156.40 | ||
VĐ952-48 | than | 1 / 2 " | 48 " | Cao su | 6" | €208.22 | ||
654-36 | Nhà máy nhôm | 1 / 2 " | 36 " | Nhôm | 4" | €41.37 | ||
654-48 | Nhà máy nhôm | 1 / 2 " | 48 " | Nhôm | 4" | €55.16 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.