NATIONAL GUARD R100XRCE-15-76 Xả dốc tuân thủ Ada 75-1/4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dốc tuân thủ ADA |
Kết thúc | Nhà máy nhôm |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 12 " |
Vật chất | Nhôm |
Loại bề mặt | Thùng |
Chiều rộng | 75.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.17 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
R75xRCE9-39 | 3 / 4 " | 9" | 39 " | €325.24 | ||
R75xRCE9-75 | 3 / 4 " | 9" | 75 " | €431.09 | RFQ
| |
R75xRCE9-51 | 3 / 4 " | 9" | 51 " | €359.38 | ||
R100XRCE-15-40 | 1" | 12 " | 39.25 " | €490.07 | ||
R100XRCE-15-52 | 1" | 12 " | 51.25 " | €532.78 | ||
R125XRCE-15-40 | 1.25 " | 15 " | 39.25 " | €549.90 | ||
R125XRCE-15-52 | 1.25 " | 15 " | 51.25 " | €615.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.