NATIONAL GUARD 896VBR-72 Ngưỡng bằng đồng trên 6 feet trơn/rãnh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngưỡng |
Màu | nâu |
Kết thúc | Gói Đồng |
Phù hợp với chiều rộng cửa | Cửa ghép 36 " |
Chiều cao | 1 / 2 " |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | Vinyl |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Gói Đồng |
Loại bề mặt | Smooth / Fluted Top |
bề dầy | 0.12 " |
Chiều rộng | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.06 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.34 |
Mã HS | 7308305025 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Chiều cao | Chèn màu | Chiều dài | Vật chất | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803V-36 | Gói Bạc | Nhà máy nhôm | 1" | màu xám | 3ft. | Nhôm | 0.105 " | €79.77 | ||
803V-48 | Gói Bạc | Nhà máy nhôm | 1" | màu xám | 4ft. | Nhôm | 0.105 " | €106.33 | ||
803V-72 | Gói Bạc | Nhà máy nhôm | 1" | màu xám | 6" | Nhôm | 0.105 " | €125.44 | RFQ
| |
803VDKB-36 | nâu | Đồng đen | 1" | màu xám | 3ft. | Nhôm | 0.105 " | €112.53 | ||
803VDKB-48 | nâu | Đồng đen | 1" | màu xám | 4ft. | Nhôm | 0.105 " | €150.06 | ||
803VDKB-72 | nâu | Đồng đen | 1" | màu xám | 6" | Nhôm | 0.105 " | €210.03 | RFQ
| |
804V-36 | Gói Bạc | Nhà máy nhôm | 7 / 8 " | màu xám | 3ft. | Nhôm | 0.105 " | €79.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.