NATIONAL GUARD 410-6 Ngưỡng yên xe bằng nhôm 6 feet trên cùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngưỡng yên |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Nhôm |
Phù hợp với chiều rộng cửa | 72 " |
Chiều cao | 1 / 4 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Nhôm |
Loại bề mặt | Đầu trơn |
bề dầy | 0.125 " |
Chiều rộng | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7610100020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412SS-3 | Thép không gỉ | 1 / 2 " | 3ft. | Thép không gỉ | 0.12 " | 4" | €487.12 | ||
412SS-4 | Thép không gỉ | 1 / 2 " | 4ft. | Thép không gỉ | 0.12 " | 4" | €646.49 | ||
412SS-6 | Thép không gỉ | 1 / 2 " | 6" | Thép không gỉ | 0.12 " | 4" | €971.22 | RFQ
| |
512SS-3 | Thép không gỉ | 1 / 2 " | 3ft. | Thép không gỉ | 0.12 " | 5" | €517.83 | ||
512SS-4 | Thép không gỉ | 1 / 2 " | 4ft. | Thép không gỉ | 0.12 " | 5" | €697.55 | ||
512SS-6 | Thép không gỉ | 1 / 2 " | 6" | Thép không gỉ | 0.12 " | 5" | €964.41 | RFQ
| |
410-4 | Nhôm | 1 / 4 " | 4ft. | Nhôm | 0.125 " | 2.5 " | €43.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.