NATIONAL GUARD 17DKB-76 Viền cửa nhỏ giọt Đồng đen 76 Trong
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa nhỏ giọt |
Kết thúc | Đồng đen |
Chiều cao mặt bích | 3 / 4 " |
Độ dày mặt bích | 0.072 " |
Chiều dài | 76 " |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao tổng thể | 1.5 " |
Chiếu | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.55 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 7610100020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.