NATIONAL GUARD 107NA-84 Dải thời tiết khung cửa 7 feet Đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết khung cửa |
Lửa đánh giá | 3 giờ. |
Kết thúc mặt bích | Aluminium |
Chiều cao mặt bích | 1-1 / 4 " |
Vật liệu mặt bích | Nhôm |
Độ dày mặt bích | 1 / 2 " |
Chiều rộng mặt bích | 1.25 " |
phần cứng | Bao gồm |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | Neoprene |
Chèn kích thước | 1 / 4 " |
Kiểu chèn | Điều chỉnh |
Tối đa Khoảng cách cửa | 1 / 8 " |
Kiểu lắp | Bề mặt |
Chiều dài tổng thể | 7ft. |
Chiều rộng tổng thể | 1.25 " |
Chiếu | 1 / 2 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | -20 độ đến 200 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7308305050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu mặt bích | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
107NA-36 | Nhôm | 3ft. | €68.43 | |
107NA-48 | Nhôm | 4ft. | €64.33 | |
107NA-72 | Nhôm Anodized tối | 6ft. | €96.94 | RFQ
|
107NDKB-36 | anodized nhôm | 3ft. | €61.60 | |
107NDKB-48 | anodized nhôm | 4ft. | €85.19 | |
107NDKB-72 | anodized nhôm | 6ft. | €127.13 | RFQ
|
107NDKB-84 | anodized nhôm | 7ft. | €147.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.