NASHVILLE WIRE KSG2472 Ván sàn dây 72 inch Chiều rộng 24 inch D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ván dây |
Vật liệu sàn | Lưới thép |
Độ sâu | 24 " |
Tải trọng | 500 lb |
Vật chất | Dây mạ kẽm |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.