NASHVILLE WIRE C324028S4 Container có thể gập lại Chiều dài 32 inch Màu bạc
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Colla Psible Container số lượng lớn |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Kẽm điện tử |
Chiều cao gấp lại | 9" |
Chiều dài gấp | 35 " |
Chiều rộng gấp lại | 42.5 " |
Đánh giá | 3 |
Chiều cao bên trong | 28 " |
Chiều dài bên trong | 30 " |
Chiều rộng bên trong | 38 " |
Tải trọng | 4000 lb |
Vật chất | 11-thước đo thép |
Chiều cao bên ngoài | 34.5 " |
Chiều dài bên ngoài | 32 " |
Chiều rộng bên ngoài | 40 " |
Khối lượng | 18.47 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 18.47 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.71 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 102.87 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 7326200000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao bên ngoài | Chiều rộng gấp lại | Đánh giá | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Khối lượng | Chiều cao bên trong | Chiều dài bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR1 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 cu. ft. | 16 " | 18 " | €209.55 | ||
JR5 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 cu. ft. | 16 " | 18 " | €238.86 | ||
C404830S4 | 36.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 30.35 cu. ft. | 30 " | 38 " | €488.83 | ||
C404824S4 | 30.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 24.28 cu. ft. | 24 " | 38 " | €424.19 | ||
C404836S4 | 42.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 36.42 cu. ft. | 36 " | 38 " | €518.54 | ||
JR5C | 21 " | 33 " | 3 | 20 " | 32 " | 5 cu. ft. | 16 " | 18 " | €288.02 | ||
C324028S4C | 35.5 " | 42.5 " | 3 | 32 " | 40 " | 18.47 cu. ft. | 28 " | 30 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.