MURRAY Cầu dao cắm MP350 Mp 50 Amp 240vac 3p 10kaic@240v
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 10kAIC @ 240V |
amps | 50A |
Loại khung | MP |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP230 | 10kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | €2,049.40 | RFQ
| |
MP23015 | 10kAIC @ 240V | 15A | - | 240V | - | RFQ
| |
MP23020 | 10kAIC @ 240V | 20A | - | 240V | €110.45 | RFQ
| |
MP230230CT2 | 10kAIC @ 240V | 30A | - | 240V | - | RFQ
| |
MP230GF | 22kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | €280.62 | RFQ
| |
MP235 | 10kAIC @ 240V | 35A | 2 | 240V | - | RFQ
| |
MP240 | 10kAIC @ 240V | 40A | 2 | 240V | €41.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.