Mueller Steam 2 71ahb3h | Van một chiều đĩa đôi Gang 2 inch | 1rnp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MUELLER STEAM 2 71AHB3H Van Một Chiều Đĩa Đôi Gang 2 Inch | AB3DZU 1RNP1

MUELLER STEAM Van kiểm tra đĩa đôi 2 71AHB3H Gang 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3DZU phần: 2 71AHB3HTham chiếu chéo: 1RNP1
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
€336.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra đĩa đôi
Kiểu kết nốiPhù hợp với mặt bích ANSI
Chiều dài4.125 "
Vật chấtGang thep
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi @ 150 độ F
Vị trí lắp đặtTheo chiều dọc
Chiều cao tổng thể4.125 "
Vật liệu con dấuBuna n
Kích thước máy2"
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVị trí lắp đặtChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
MUELLER STEAM 3 71AHB3H Van Một Chiều Đĩa Đôi Gang 3 Inch | AB3DZV 1RNP3 3 71AHB3H5.375 "Theo chiều dọc5.375 "3"2.25 "€442.71
MUELLER STEAM 4 71AHB3H Van Một Chiều Đĩa Đôi Gang 4 Inch | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "Theo chiều dọc6.875 "4mm2.5 "€570.96
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Van Một Chiều Đĩa Đôi Gang 5 Inch | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "Theo chiều dọc7.75 "5"2.75 "€955.64
MUELLER STEAM 6 71AHB3H Van Một Chiều Đĩa Đôi Gang 6 Inch | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "Theo chiều dọc8.75 "63"€964.20
MUELLER STEAM 8 71AHB3H Van Một Chiều Đĩa Đôi Gang 8 Inch | AB3DZZ1RNP7 8 71AHB3H11 "Dọc hoặc ngang11 "83.75 "€1,478.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MUELLER STEAM Van kiểm tra đĩa đôi 2 71AHB3H Gang 2 inch
€336.29 /đơn vị