Mueller Ind. A 05052 | Lắp điện lạnh Đai ốc rèn ngắn | 38n870 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MUELLER INDUSTRIES A 05052 Phụ kiện làm lạnh Đai ốc rèn ngắn | AC7MBB 38N870

MUELLER INDUSTRIES A 05052 Lắp máy lạnh Đai ốc rèn ngắn

Trong kho
Khoản mục: AC7MBB phần: A 05052Tham chiếu chéo: 38N870

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€3.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp đồng thau làm lạnh
Kết nối3/8
Kích thước kết nối3 / 8 "
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài11 / 16 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực công việc700 PSI
Sản phẩm. Sự miêu tảHạt rèn ngắn
KiểuHạt rèn ngắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước kết nốiBên trong Dia.Chiều dàiVật chấtSản phẩm. Sự miêu tảKiểuGiá cả
MUELLER INDUSTRIES A 04544 Nắp đậy phụ kiện làm lạnh | AC7MAZ 38N868 Một 045441/41 / 4 "-1 / 2 "ThauNắp bịt bùngNắp bịt kín€1.38
MUELLER INDUSTRIES A 05051 Đai ốc rèn ngắn cho thiết bị làm lạnh | AC7MBA 38N869 Một 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "ThauHạt rèn ngắnHạt rèn ngắn€2.57
MUELLER INDUSTRIES A 05053 Phụ kiện lạnh Đai ốc rèn ngắn | AC7MBC 38N871 Một 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "ThauHạt rèn ngắnHạt rèn ngắn€5.25
MUELLER INDUSTRIES A 07813NL Ống lót phụ kiện làm lạnh | AC7MBD 38N872 Một 07813NL5/8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---Ống lót xảBushing€17.34
MUELLER INDUSTRIES A 15726 Bộ Chuyển Đổi Xoay Phụ Kiện Làm Lạnh | AC7MBE 38N873 Một 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Đồng thauNgọn lửa bên trong để hàn mở rộngBộ điều hợp xoay€9.63
MUELLER INDUSTRIES A 00401 Vòng đệm phụ kiện làm lạnh | AC7MBF 38N874 Một 004011/41 / 4 "3 / 16 "-Copper Vòng đệm bằng đồngGasket€0.71
MUELLER INDUSTRIES A 04585 Lắp ráp máy lạnh Half Union | AC7MBG 38N875 Một 045851/4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "ThauHalf Union Flare sang NPTFEnửa liên minh€3.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MUELLER INDUSTRIES A 05052 Lắp máy lạnh Đai ốc rèn ngắn
€3.54 /đơn vị