Mueller Ấn Độ 1wkf5 | Ống Lót Xả Pvc 3 X 2 Inch 1500 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 Ống lót xả Pvc 3 x 2 Inch 1500 Psi | AB4AHY

MUELLER INDUSTRIES Ống lót xả 1WKF5 Pvc 3 x 2 inch 1500 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB4AHY phần: 1WKF5
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
€5.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót xả
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Kiểu kết nốiTrung tâm x Spigot
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống3 "x 2"
ScheduleDWV

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
MUELLER INDUSTRIES 1WKF2 Ống lót xả Pvc 2 x 1 1/2 Inch 1500 Psi | AB4AHW 1WKF22 "x 1-1 / 2"€2.85
MUELLER INDUSTRIES 1WKF4 Ống lót xả Pvc 3 x 1 1/2 Inch 1500 Psi | AB4AHX 1WKF43 "x 1-1 / 2"€12.65
MUELLER INDUSTRIES 1WKF6 Ống lót xả Pvc 4 x 3 Inch 1500 Psi | AB4AHZ 1WKF64 "x 3"€10.22
MUELLER INDUSTRIES 1WKF7 Ống lót xả Pvc 4 x 2 Inch 1500 Psi | AB4AJA 1WKF74 "x 2"€19.46
MUELLER INDUSTRIES 1WKW4 Ống lót mặt bích Pvc 6 x 4 Inch 1500 Psi | AB4AMK 1WKW46 "x 4"€50.35
MUELLER INDUSTRIES 05904 Ống lót xả 1-1/2 x 1-1/4 inch Spigot x Hub | AC9TRH 3JWF6 059041-1/2" x 1-1/4"€5.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MUELLER INDUSTRIES Ống lót xả 1WKF5 Pvc 3 x 2 inch 1500 Psi
€5.79 /đơn vị