Msa 10154080 | Máy Dò Khí Xám Cl2 0 - 10 Ppm | 33rj40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MSA 10154080 Máy dò khí Cl2 xám 0-10 Ppm | AG3PJM 33RJ40

MSA 10154080 Máy dò khí Grey Cl2 0 - 10 Ppm

Trong kho
Khoản mục: AG3PJM phần: 10154080Tham chiếu chéo: 33RJ40
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
€1,512.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dò khí đơn
Cài đặt báo thứcĐiều chỉnh
Loại báo độngÂm thanh, Hình ảnh, Rung
Tuổi thọ pin1 năm
Loại PinLithium
Độ sâu1-29 / 32 "
Phát hiệnClo
Giao diệnLCD
Loại khíCl2
Chiều cao3 13 / 32 "
Màu nhà ởmàu xám
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-10 độ đến 40 độ C (14 độ đến 104 độ F), -20 độ đến 50 độ C (-4 độ đến 122 độ F)
Độ phân giải0.05 ppm
Dải cảm biến0 đến 10 ppm
Chiều rộng2 13 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9027102000

Chi tiết sản phẩm:

  • Cảm biến hoán đổi cho nhau (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhát hiệnLoại khíĐộ phân giảiDải cảm biếnGiá cả
Máy dò khí MSA 10154075 Grey Co 0 - 9999 Ppm | AG3PJH 33RJ35 10154075Óc xýt cac bonCO5 ppm0 đến 9999 ppm€814.70
MSA 10154076 Máy dò khí H2s xám 0-100 Ppm | AG3PJJ 33RJ36 10154076Hydrogen SulfideH2S0.1 ppm0 đến 100 ppm€855.97
MSA 10154077 Máy dò khí Xám So2 0.20 Ppm | AG3PJK 33RJ37 10154077Dioxide lưu huỳnhSO20.1 ppm0.20 ppm€1,105.48
Máy dò khí MSA 10154078 Màu xám No2 0-50 Ppm | AG3PJL 33RJ38 10154078Nito đioxitNO20.1 ppm0 đến 50 ppm€1,105.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MSA 10154080 Máy dò khí Grey Cl2 0 - 10 Ppm
€1,512.35 /đơn vị