Msa 10092523 | Máy dò khí đơn Pin Lithium oxy | 2ya41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MSA 10092523 Máy dò khí đơn Pin Lithium Oxy | AC4AJK 2YA41

MSA 10092523 Pin Lithium Máy dò Khí Đơn

Trong kho
Khoản mục: AC4AJK phần: 10092523Tham chiếu chéo: 2YA41
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
€683.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dò khí đơn
Cài đặt báo thứcThấp 19.5% Vol, Cao 23% Vol
Loại báo độngÂm thanh, Hình ảnh và Rung
Tuổi thọ pin24 tháng.
Loại PinLithium
Độ sâu1"
Phát hiệnÔxy
Giao diệnLCD
Loại khíO2
Chiều cao3.4 "
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 đến 122 độ F, -20 đến 50 độ C
Độ phân giải0.1% vol.
Dải cảm biến0 đến 25% vol.
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9027102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cảm biếnCài đặt báo thứcTuổi thọ pinLoại PinPhát hiệnGiao diệnLoại khíĐộ phân giảiGiá cả
MSA 10074137 Máy dò khí đơn Oxy | AA9XJQ 1HLB9 100741370 đến 25% vol.Thấp 19.5% Vol, Cao 28% Vol9000 giờ.CR2 LithiÔxyĐèn nền LCDO20.1% vol.€1,061.63
MSA 10076717 Máy dò khí đơn Chlorine Dioxide | AC3GNR 2TEY7 100767170 đến 1 ppmThấp 0.1 ppm, Cao 0.3 ppmTối thiểu. 9000 giờCR2 LithiDioxide cloĐèn nền LCDCLO20.02 ppm€1,655.50
MSA 10092522 Máy dò khí đơn Carbon Monoxide | AC4AJH 2YA39 100925220 đến 500 ppmThấp 25 ppm, Cao 100 ppm24 tháng.LithiumÓc xýt cac bonLCDCO1 ppm€594.93
MSA 10092521 Máy dò khí đơn Hydrogen Sulfide | AC4AJJ 2YA40 100925210 đến 100 ppmThấp 10 ppm, Cao 15 ppm24 tháng.LithiumHydrogen SulfideLCDH2S1 ppm€247.20
MSA 10076735 Máy dò khí độc Phosphine | AE3PTX 5EMP5 100767350 đến 5 ppmThấp 0.3 ppm, Cao 1 ppm24 tháng.LithiumPhốt phoĐèn nền LCDPH30.05 ppm€1,707.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MSA 10092523 Pin Lithium Máy dò Khí Đơn
€683.63 /đơn vị