Mosmatic 30.153 | Liên minh quay Dgs Xoay Fnpt X Mnpt 3/8in | 40e988 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs Xoay Fnpt x Mnpt 3 / 8in | AD3MEV 40E988

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs Xoay Fnpt x Mnpt 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AD3MEV phần: 30.153Tham chiếu chéo: 40E988
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
€131.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccông đoàn quay
Body Dia.0.98 "
Kết nốiNPTF x NPTM
Dòng chảyĐộc thân
Vật chấtThép không gỉ
Max. Sức ép4000 psi
Tối đa Tốc độ30 RPM
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
RotationXoay thủ công
Kích thước máyĐầu vào 3/8 "NPTF - Đầu ra 3/8" NPTM
KiểuDGS Nội tuyến + Hệ thống bạc đạn kép 90 độ Xoay, con dấu O-Ring

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7412200035
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết nốiMụcKích thước máyGiá cả
MOSMATIC 30.051 Rotary Union Dgs Xoay Nptf x Nptm 1 / 4in | AD3MET 40E986 30.0510.86 "NPTM x NPTF40E986Đầu vào 1/4 "NPTF - Đầu ra 1/4" NPTM€126.50
MOSMATIC 30.053 Rotary Union Dgs Nptf x Nptm 1/4 x 3 / 8in | AD3MEU 40E987 30.0530.86 "NPTF40E987Đầu vào 1/4 "NPTF - Đầu ra 3/8" NPTM€132.88
MOSMATIC 30.154 Rotary Union Dgs Xoay Nptf 3 / 8in | QUẢNG CÁO 3E40 30.1540.98 "Hệ mét x F x NPTF40E989Đầu vào 3/8 "NPTF - Đầu ra 3/8" NPTF€126.50
MOSMATIC 30.052 Rotary Union Dgs Xoay Nptf 1 / 4in | AD3MEX 40E990 30.0520.86 "Hệ mét x F x NPTF40E990Đầu vào 1/4 "NPTF - Đầu ra 1/4" NPTF€131.62
MOSMATIC 41.261 Công đoàn quay, 1 lối đi, Trục quay Nptm 1/2 inch, Tay phải, 304, Thép không gỉ | CT3VFV 45NF44 41.261--công đoàn quay-€590.39
MOSMATIC 41.920 Liên minh quay, 1 lối đi, Trục quay Nptm 1/2 inch, Tay phải, 304, Thép không gỉ | CT3VFW 45NF45 41.920--công đoàn quay-€672.00
MOSMATIC 59.463 Liên minh quay, 1 lối đi, Trục quay GM 3/8 inch, Phốt cacbua, Thép không gỉ | CT3VFX 45NF56 59.463--công đoàn quay-€622.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs Xoay Fnpt x Mnpt 3/8in
€131.70 /đơn vị